Kladivo bez zpětného rázu s násadou z hikorového dřeva 40 mm

Artiklové číslo: 755100 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
511 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SUPERCRAFT
⌀ hlavy kladiva 40 mm
Řada SUPERCRAFT®
Délka hlavy s vložkami 115 mm
Celková délka 360 mm
Hmotnost 0,715 kg
Zajištění pláště násady Hliníkový klín a pojistný kolík
Materiál pouzdra Ocelová trubka
Materiál vložky Nylon, bílá, tvrdá
Materiál držadla Hikorové dřevo
Povrch Práškově nanášený lak
Bez zpětného rázu ano
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 755100 40
EAN / GTIN 4030618301615
Číslo výrobce 3366.040

Popis

Provedení:

Silná středová část z oceli s výměnnými vložkami z nejlepšího nylonu. Bez zpětného rázu díky ocelovým kuličkám v korpusu kladiva.
Násada z hikorového dřeva, jakosti 1a.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní nylonová vložka viz č. 754910.
Náhradní ořechová rukojeť viz č. 755140.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku