Kladivo bez zpětného rázu s násadou ze skelného vlákna 60 mm

Artiklové číslo: 755001 60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce SUPERCRAFT
    ⌀ hlavy kladiva 60 mm
    Řada SUPERCRAFT®
    Délka hlavy s vložkami 145 mm
    Celková délka 385 mm
    Hmotnost 1,625 kg
    Rukojeť ergonomické
    Materiál vložky Nylon, bílá, tvrdá
    Materiál držadla Rukojeť ze skelných vláken
    Bez zpětného rázu ano
    Druh produktu Kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 755001 60
    EAN / GTIN 4030618312581
    Číslo výrobce 3399.060

    Popis

    Provedení:

    Silná středová část z oceli s výměnnými vložkami z nejlepšího nylonu. Bez zpětného rázu díky ocelovým kuličkám v korpusu kladiva.
    Nerozbitná, protiskluzová 3dílná rukojeť se sklolaminátovým jádrem.

    Použití:

    K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na stolech strojů resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

    Náhradní díl:

    Náhradní nylonová vložka viz č. 754910.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku