Upínací kleště∙ samonastavovací

Artiklové číslo: 755-10A
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
Druh produktu Upinaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 755-10A
EAN / GTIN 4000896126590
Číslo výrobce 755-10A
L-číslo L60140 4507

Popis

Popis:

  • Ovládání jednou rukou a automatické nastavení
  • Variabilní nastavení svěrné síly
  • Jednoduché a bezpečné odjištění – kleště zůstanou zavřené, dokud je stisknutý odjišťovací mechanismus
  • Vačkový mechanismus – zaručuje automatické nastavení na jakoukoli velikost se zachováním konstantní svěrné síly
  • Odstřihovač drátu
  • Protiskluzový povrch
  • Rozměry / délka: 230 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.62 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku