Náhradní vložka, nylon 100 mm

Artiklové číslo: 754910 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SUPERCRAFT
⌀ hlavy kladiva 100 mm
Řada SUPERCRAFT 3508
Barva bílá
Tvrdost tvrdý
Tvar plošky kulatý
Materiál Nylon
Druh produktu Úderová vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 754910 100
EAN / GTIN 4030618301974
Číslo výrobce 3508.100

Popis

Vhodné pro:

Kladiva bez zpětného rázu č. 754880, 754900, 755000 (do kat. 53), 755100 a 755400, nylonová palička č. 745250.
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
    ⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku