Kladivo bez zpětného rázu s násadou z ocelové trubky 60 mm

Artiklové číslo: 754900 60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
389 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SUPERCRAFT
⌀ hlavy kladiva 60 mm
Řada SUPERCRAFT®
Délka hlavy s vložkami 145 mm
Celková délka 325 mm
Hmotnost 1,75 kg
Materiál pouzdra Ocelová trubka
Materiál vložky Nylon, bílá, tvrdá
Materiál držadla Ocelová trubka
Povrch Práškově nanášený lak
Bez zpětného rázu ano
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 754900 60
EAN / GTIN 4030618301738
Číslo výrobce 3377.060

Popis

Provedení:

Silná středová část z oceli s výměnnými vložkami z nejlepšího nylonu. Bez zpětného rázu díky ocelovým kuličkám v korpusu kladiva.
Násada z ocelové trubky s pryžovou rukojetí odolné vůči oleji.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní nylonová vložka viz č. 754910.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Kladivo bez zpětného rázu s násadou z ocelové trubky  60 mm

Kladivo bez zpětného rázu s násadou z ocelové trubky 60 mm

na poptávku
Ihned k dodání
389 ks okamžitě k dodání
2 293,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
382 ks okamžitě k dodání
1 601,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Celková délka 325 mm 380 mm
Hmotnost 1,75 kg 1,36 kg
⌀ hlavy kladiva 60 mm 60 mm
Materiál vložky Nylon, bílá, tvrdá plastové opláštění
Materiál pouzdra Ocelová trubka ocel
Materiál držadla Ocelová trubka ocel
Druh produktu Kladivo Kladivo

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku