Kombi kladivo 35 mm

Artiklové číslo: 754890 35
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
160 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 35 mm
Rozměry hlavy kladiva 34×34 mm
Řada Ultratec DUO
Délka hlavy s vložkami 114 mm
Celková délka 324 mm
Hmotnost 0,66 kg
Materiál pouzdra Ocel k zušlechtění, indukčně kalená
Materiál vložky Nylon, bílá, tvrdá (jednostranná)
Materiál držadla Skelné vlákno
Bez zpětného rázu ne
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 754890 35
EAN / GTIN 4016134010309
Číslo výrobce 5039980035

Popis

Provedení:

Kombinované zámečnické kladivo a palička, strany navíc opatřeny broušenými úderovými plochami pro práci ve stísněných prostorách. Hlava z vysoce zušlechtěné oceli s vyměnitelnou ochrannou vložkou z nylonu odolného proti opotřebení – tvrdost Shore cca 68D. S nerozbitnou násadou „Ultratec“ ze skelných vláken.

Náhradní díl:

Nylonová vložka č. 754895.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku