Kladivo bez zpětného rázu s měděnými vložkami Násada z hikorového dřeva 24 mm

Artiklové číslo: 754810 24
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ hlavy kladiva 24 mm
    Řada PB 306 Cu
    Délka hlavy s vložkami 81 mm
    Délka násady 265 mm
    Celková délka 290 mm
    Hmotnost 0,34 kg
    Materiál pouzdra ocel
    Materiál vložky Měď
    Materiál držadla Hikorové dřevo
    Bez zpětného rázu ano
    Druh produktu Kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 754810 24
    EAN / GTIN 7610733269617
    Číslo výrobce 306.24 CU

    Popis

    Provedení:

    Silná ocelová střední část s úchytným kuželem a nákružkem pro uložení vložek. Vložky z mědi.
    S násadou z amerického hikorového dřeva.
    Bez zpětného rázu díky závažím v korpusu kladiva. Při úderu jsou závaží vržena směrem dolů a působí tak proti zpětnému rázu.

    Použití:

    Pro pevné, přesné údery resp. pro šetrný úder při montážních pracích.

    Náhradní díl:

    Náhradní vložky viz č. 754760.
    Náhradní ořechová rukojeť viz č. 754840.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku