Kladivo bez zpětného rázu s nylonovými vložkami Násada Superglas 27 mm

Artiklové číslo: 754800 27
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 27 mm
Řada PB 303
Délka hlavy s vložkami 90 mm
Délka násady 265 mm
Celková délka 290 mm
Hmotnost 0,33 kg
Materiál pouzdra ocel
Materiál vložky Nylon, bílá
Materiál držadla Skelné vlákno
Bez zpětného rázu ano
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 754800 27
EAN / GTIN 7610733087075
Číslo výrobce 303.2

Popis

Provedení:

Silná ocelová střední část s úchytným čepem a nákružkem pro uložení vložek. Vložky z nylonu odolného proti opotřebení (středně tvrdé).
S téměř nerozbitnou násadou ze skelných vláken SUPERGLAS, rukojeť z černého plastu.
Bez zpětného rázu díky závažím v korpusu kladiva. Při úderu jsou závaží vržena směrem dolů a působí tak proti zpětnému rázu.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní vložky viz č. 754720 a 754730.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku