Náhradní nylonová vložka plochá 32 mm

Artiklové číslo: 754720 32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
736 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 32 mm
Počet kusů 1
Druh produktu Úderová vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 754720 32
EAN / GTIN 7610733086948
Číslo výrobce 300.A 3

Popis

Vhodné pro:

Kladiva bez zpětného rázu č. 754700 / 754750 / 754800.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku