Plastové kladivo s vložkami Cellidor, ⌀ hlavy kladiva: 50mm

Artiklové číslo: 754500 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 100
⌀ hlavy kladiva 50 mm
Řada 100
Délka hlavy s vložkami 115 mm
Délka násady 340 mm
⌀ pouzdra 50 mm
Hmotnost 0,905 kg
Materiál vložky Cellidor, žlutá, tvrdá
Materiál držadla Jasan
Bez zpětného rázu ne
Nástavce lze kombinovat ano
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 754500 50
EAN / GTIN 4013288001184
Číslo výrobce 05000030001

Popis

Provedení:

Silná, těžká středová část z oceli s ochranným pouzdrem na násadu a vložkami odolnými proti rázu. S prohnutou násadou.
S rázuvzdornými vložkami z materiálu Cellidor (žluté).

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní vložka Cellidor viz č. 754600; náhradní násada viz č. 754400.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku