Jasanová násada na kladiva s klínem, Pro ⌀ hlavy kladiva: 22mm

Artiklové číslo: 754400 22
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka násady 250 mm
Pro ⌀ hlavy 22 mm
Druh produktu Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 754400 22
EAN / GTIN 4013288102065
Číslo výrobce 05258000001
Výrobce Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Vhodné pro:

Plastové kladivo č. 754200 a 754500.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku