Náhradní polyuretanová vložka 50 mm

Artiklové číslo: 754300 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 102 L
⌀ hlavy kladiva 50 mm
Řada 102L
Barva červená
Počet kusů 1
Tvrdost středně tvrdý
Materiál Polyuretan
Druh produktu Úderová vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 754300 50
EAN / GTIN 4013288001610
Číslo výrobce 05000630001

Popis

Vhodné pro:

Plastová palička č. 754200.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku