{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 102 | |
⌀ hlavy kladiva | 22 mm | |
Řada | 102 | |
Délka hlavy s vložkami | 75 mm | |
Délka násady | 250 mm | |
⌀ pouzdra | 22 mm | |
Hmotnost | 0,193 kg | |
Materiál vložky | Uretan, středně tvrdá | |
Materiál držadla | Jasan | |
Bez zpětného rázu | ne | |
Nástavce lze kombinovat | ano | |
Druh produktu | Kladivo |
Katalogové číslo | 754200 22 | |
EAN / GTIN | 4013288001498 | |
Číslo výrobce | 05000505001 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Plastové kladivo s vložkami z polyuretanu, ⌀ hlavy kladiva: 22mm
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání
357,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
109 ks okamžitě k dodání
323,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
212 ks okamžitě k dodání
334,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Hmotnost | 0,193 kg | 0,188 kg | 0,147 kg |
⌀ hlavy kladiva | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Délka hlavy s vložkami | 75 mm | 73 mm | 73 mm |
Bez zpětného rázu | ne | ||
Délka násady | 250 mm | 280 mm | 280 mm |
Materiál držadla | Jasan | ||
Druh produktu | Kladivo | Kladivo | Kladivo |