Palička s třísložkovou násadou, nylonové vložky a ocelovou střední částí 40 mm

Artiklové číslo: 754170 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
163 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 40 mm
Délka hlavy s vložkami 105 mm
Délka násady 320 mm
Hmotnost 0,738 kg
Rukojeť 3složková rukojeť
Materiál vložky Nylon, bílá, 100 Shore
Materiál držadla Jádro z hliníkové slitiny
Bez zpětného rázu ano
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 754170 40
EAN / GTIN 8024886013871
Číslo výrobce PF090K 40

Popis

Provedení:

S téměř nerozbitnou 3složkovou násadou (hliníkové jádro, polyamidové a kaučukové komponenty), s přikovaným ochranným límcem a dodatečným ochranným pouzdrem násady.
Silná střední část z kovu.

Výhoda:

Nerozbitné, ergonomické, neklouže, bez vibrací a šetrné k zápěstí.

Náhradní díl:

Náhradní nylonová vložka se dodává pod č. 754180.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku