Palička s nylonovými vložkami a ocelovou střední částí 50 mm

Artiklové číslo: 754120 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
530 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 50 mm
Délka hlavy s vložkami 117 mm
Délka násady 320 mm
Hmotnost 0,89 kg
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 754120 50
EAN / GTIN 4045197680440
Číslo výrobce 754120 50

Popis

Provedení:

Silná kovová střední část s násadou kladiva z hikorového dřeva, s nylonovým ochranným pouzdrem násady a kruhovým klínkem. Nylonové vložky, odolné proti nárazu a opotřebení, jsou spojeny pomocí upevňovacího systému s dvojitým účinkem se střední částí.
Ocelová střední část.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na stolech strojů resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní nylonová vložka se dodává pod č. 754180 a náhradní násada pod č. 751650.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Palička s nylonovými vložkami a ocelovou střední částí 50 mm

Palička s nylonovými vložkami a ocelovou střední částí 50 mm

na poptávku
Ihned k dodání
530 ks okamžitě k dodání
1 004,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
183 ks okamžitě k dodání
1 100,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
682 ks okamžitě k dodání
1 082,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Hmotnost 0,89 0,48 0,9
⌀ hlavy kladiva 50 50 50
Délka hlavy s vložkami 117 117
Délka násady 320 320
Materiál pouzdra ocel
Materiál držadla ocel
Druh produktu Kladivo Kladivo Kladivo

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku