Čtyřhranný pilník keramická vazba 10x100 mm C MITTELC240

Artiklové číslo: 754
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 754
EAN / GTIN 9003170007542
Číslo výrobce 754

Popis

Popis:

Čtvercový pilník se používá zejména pro efektivní zpracování nástrojů ve dřevařském a strojírenském průmyslu. Karbidové pilníky se používají hlavně pro karbidové nebo karbidové nástroje a mají šedozelenou barvu. Oranžová se používá hlavně pro všechny typy ocelí a nerezové oceli. Vzhledem k různým velikostem zrn si můžete nástroj vybrat individuálně pro vaši aplikaci.

Charakteristika:

  • Tvar: 9011 ČTVERCOVÝ SOUBOR
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: CMITTEL
  • Rozměr (Š x H): 10 x 100 mm
  • Průměr: 10 mm
  • Tloušťka: 100 mm
  • Velikost zrna: 240

Výhoda:

  • Individuální aplikace
  • Nejlepší výsledky
  • Široký rozsah

Použití:

  • Pro obráběcí nástroje z oceli, nerezové oceli a karbidu v dřevozpracující a strojírenském průmyslu
  • Šedozelené zbarvení: Pro karbidové nebo karbidové nástroje oranžové zbarvení: Hlavně pro všechny typy ocelí a nerezavějící oceli

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku