Přímočará pila pro trubky do Ø 440 mm - STS 325 R

Artiklové číslo: 75340800000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 75340800000
EAN / GTIN 4014586855639
Číslo výrobce 75340800000
L-číslo L00030 197

Popis

Popis:

  • Přímočará pila na trubky do Ø 440 mm
  • STS 325 R
  • pneumatická přímočará pila na trubky a profily

Charakteristika:

  • Provozní tlak 6 barů
  • spotřeba vzduchu 1,5 m³/min
  • příkon 1 100 W
  • rychlost zdvihu 330 1/min
  • délka zdvihu 60 mm
  • trubky do Ø 440 * mm
  • profily do š x v 290x500 mm
  • hmotnost podle EPTA 7,20 kg

Výhoda:

  • Ideální pro řezání trubek a profilů z oceli, litiny, pórobetonu a plastů
  • K dispozici je upínací a posuvné zařízení pro profily a trubky od Ø 80 mm do Ø 400 mm
  • Nastavitelná upínací zařízení umožňují také pokosové řezy až do úhlu 45°
  • Upínací a posuvné zařízení
  • Nastavitelná upínací zařízení
  • * S řetězovým nástavcem

Rozsah dodávky:

  • 2 pilové kotouče
  • 1 sada klíčů
  • 1 přídavná rukojeť
  • 1 hadicová spojka

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku