Gumová vložka, měkká 40

Artiklové číslo: 752540 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro kladivo s měkkým čelem Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 40 mm
Barva černá
Tvrdost středně měkká
Materiál guma
Druh produktu Úderová vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 752540 40
EAN / GTIN 4045197977090
Číslo výrobce 752540 40

Popis

Použití:

Gumová vložka (polyuretan, černá): Tlumicí a s nízkým opotřebením. Tvrdost Shore cca 50D

Vhodné pro:

Palička s tlumením zpětného rázu č. 752500 / 752510 / 752520.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku