Pákové nůžky verze L.260 mm levé

Artiklové číslo: 75240001
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
    Druh produktu Nůžky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 75240001
    EAN / GTIN 4018754047017
    Číslo výrobce 75240001
    L-číslo L60010 4175

    Popis

    Popis:

    • S překladem
    • Samootvírání díky vestavěnému pružinu
    • Vysoký řezný výkon
    • Listy do 1,8 mm
    • Plechy z nerezové oceli do 1,2 mm

    Charakteristika:

    • L: 10 1/2 ″
    • Verze: L
    • Délka [mm): 260 mm
    • Hmotnost: 473 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku