Hikorová násada na kladivo s kruhovým klínkem 310 mm

Artiklové číslo: 752200 310
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka násady (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka násady 310 mm
Druh produktu Násada

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 752200 310
EAN / GTIN 4016134702037
Číslo výrobce 7900538401

Popis

Vhodné pro:

Zámečnické kladivo č. 750100 s ocelovým ochranným pouzdrem rukojeti.

Vhodné pro:

č. 750100 s hmotností: 400 g

Poznámka:

Pro kladiva č. 750100 vel. 50 / 100 viz náhradní násada č. 751700 vel. 250 / 260.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku