Jasanová patní násada 400 mm

Artiklové číslo: 752150 400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka násady (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka násady 400 mm
Druh produktu Násada

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 752150 400
EAN / GTIN 4016134700712
Číslo výrobce 7005735200/KPL.M.KEIL

Popis

Provedení:

S plastovým klínkem.

Vhodné pro:

Sekyrka č. 751110 a sekera č. 751120.

Vhodné pro:

č. 751110 / 751120 s hmotností: 1000 g

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku