Upínací kleště

Artiklové číslo: 752-2
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
Druh produktu Upinaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 752-2
EAN / GTIN 4000896030125
Číslo výrobce 752-2
L-číslo Z71850 752-2

Popis

Popis:

Použití:
Použití na zádi vozidel (přizpůsobení), zadních bočních stěnách, karosářských profilech ve tvaru U atd.
  • Díky úzkému tvaru je vhodný pro práci na zaoblení
  • Pro práci na U-profilech a svarech v záhybu
  • Upínací síla v axiálním směru
  • Páka pro rychlé odjištění
  • Povrch: leštěný zinek
  • Rozměry / délka: 205 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.43 kg
  • Rozsah upnutí: 15 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku