5-dílná sada vyražečů / vytloukačů závlaček

Artiklové číslo: 751LHS/5
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
Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 751LHS/5
EAN / GTIN 4000896205530
Číslo výrobce 751LHS/5
L-číslo L60140 4191

Popis

Popis:

  • Délka chrániče ruky: 85 mm
  • Ergonomická 2komponentní ochrana rukou zaručena:
    • Výrazné snížení rizika zranění
    • Tlumivý účinek (snížení zatížení rukou při úderech)
    • Bezpečné držení
Obsah:
5 Vytloukač závlaček 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8 mm
  • 2komponentní rukojeť s ochranou rukou
  • DIN 6450 tvar C
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 175 mm
  • Délka l1: 90 mm
  • Počet ks nářadí: 5

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku