Plastová násada na kladiva s klínkem, Délka násady: 350mm

Artiklové číslo: 751800 350
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka násady (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka násady 350 mm
Druh produktu Násada

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 751800 350
EAN / GTIN 4016134700590
Číslo výrobce 7005518500

Popis

Provedení:

Z kvalitního plastu (Ultramid), bez vůle a nárazuvzdorné.
S dvojitým jištěním pomocí klínku a ocelového kolíku.

Vhodné pro:

Zámečnická kladiva dle DIN 1041.

Vhodné pro:

Kladiva s hmotností: 800 g

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku