Násada na kladivo, Délka násady: 400mm

Artiklové číslo: 751700 400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
493 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka násady (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 5111
Délka násady 400 mm
Pro kladiva s hmotností 2 kg
Druh produktu Násada

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 751700 400
EAN / GTIN 4028656482908
Číslo výrobce 48204000

Popis

Provedení:

Ze dřeva bez suků, jakostní třída 1a. Rovně rostlé. Léta rovnoběžná s osou násady. Povrch je broušený na hladko a voskovaný.
prohnutý tvar.

Norma:

DIN 5111 a DIN 5112.

Vhodné pro:

Kladiva s oválným okem dle DIN.

Poznámka:

Nevhodné pro kladiva č. 750125 a č. 750810.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku