Násada SecuTec® z hikorového dřeva s ochranným pouzdrem násady a klínovým šroubem, Délka násady: 280mm

Artiklové číslo: 751680 280
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka násady (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série SecuTec®
Délka násady 280 mm
Materiál Hikorové dřevo
Druh produktu Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 751680 280
EAN / GTIN 4016671029901
Číslo výrobce 0099122-0200
Výrobce Picard GmbH, Rottsiepen 15, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.picard-hammer.de

Popis

Provedení:

Násada na kladiva z hikorového dřeva s prohnutým tvarem s ochranným pouzdrem násady z oceli klínovým šroubem PICARD.

Vhodné pro:

Zámečnická kladiva PICARD SecuTec® č. 750115.

Vhodné pro:

č. 750115 s hmotností: 200 g

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku