Násada z hikorového dřeva s ochranným pouzdrem násady a kruhovým klínkem, Délka násady: 300mm

Artiklové číslo: 751650 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka násady (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka násady 300 mm
Pro ⌀ hlavy 27 mm; 32 mm
Ochrana násady Nylon
Materiál Hikorové dřevo
Druh produktu Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 751650 300
EAN / GTIN 4045197379627
Číslo výrobce 751650 300
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Násada na kladiva z hikorového dřeva s prohnutým tvarem s nylonovým ochranným pouzdrem násady a kruhovým klínkem.

Vhodné pro:

Zámečnické kladivo GARANT č. 750110 a palička GARANT č. 754120 / 754160.

Vhodné pro:

č. 750110 s hmotností: 300 g
č. 754120 / 754160 s ⌀ hlavy: 27; 32 mm

Poznámka:

Pro kladivo č. 750110 vel. 100 viz náhradní násada č. 751700 vel. 260.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku