Tesařské kladivo s magnetickým držákem hřebíků 530 g

Artiklové číslo: 751350 530
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost bez násady 530 g
Délka násady 275 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 751350 530
EAN / GTIN 4045197813206
Číslo výrobce 751350 530

Popis

Provedení:

Hlava kladiva zápustkově kovaná, kalená a popouštěná. Dobře vypracované ozuby a drážka. Magnetický držák hřebíků. Díky nerozbitné, pevně nalisované rukojeti z ocelové trubky a ergonomické rukojeti vysoká bezpečnost při práci.
Leštěná hlava, čtverečkovaná ploška.

Výhoda:

Nízká hmotnost, díky tomu velmi lehké a praktické při současně vysoké stabilitě.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku