Zednické kladivo 600 g

Artiklové číslo: 751300 600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Hmotnost bez násady (g) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Hmotnost bez násady 600 g
    Délka násady 240 mm
    Druh produktu Kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 751300 600
    EAN / GTIN 4016134505300
    Číslo výrobce 5240250000

    Popis

    Provedení:

    Hlava kladiva zápustkově kovaná, kalená a popouštěná, hlava lakovaná. S broušenou ploškou, dlátem a vytahovačem hřebíků. Ocelová násada pevně zalisovaná, nerozbitná s neklouzavou gumovou rukojetí.

    Materiál:

    Speciální nástrojová ocel.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku