Měděné kladivo s násadou z hikorového dřeva 250 g

Artiklové číslo: 751215 250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 495 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost bez násady 250 g
Délka násady 280 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 751215 250
EAN / GTIN 4062406113766

Popis

Provedení:

Hlava kladiva z tyčové mědi, sražené hrany.
S násadou z hikorového dřeva.
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
    Hmotnost bez násady (g) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku