Hikorová násada na kladiva s klínem 350 mm

Artiklové číslo: 751205 350
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka násady (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka násady 350 mm
Materiál Hikorové dřevo
Druh produktu Násada

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 751205 350
EAN / GTIN 8024886004749
Číslo výrobce 332H 350

Popis

Vhodné pro:

Měděné kladivo č. 751200.

Vhodné pro:

Č. 751200 se závažím: 1000 g

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Hikorová násada na kladiva s klínem  350 mm

Hikorová násada na kladiva s klínem 350 mm

na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
118,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
156,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Délka násady 350 mm 350 mm
Ochrana násady Nylon
Materiál Hikorové dřevo Hikorové dřevo
Druh produktu Násada Násada

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku