Měděné kladivo s násadou z hikorového dřeva 3000 g

Artiklové číslo: 751200 3000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Hmotnost bez násady (g) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost bez násady 3 000 g
Délka násady 600 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 751200 3000
EAN / GTIN 4039067045613
Číslo výrobce 070 H/3000 G

Popis

Provedení:

Hlava kladiva z tyčové mědi, sražené hrany.
S násadou z hikorového dřeva.

Náhradní díl:

Náhradní násada se dodává pod č. 751205.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku