Technické kladivo 3/4 lb

Artiklové číslo: 751180 3/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Hmotnost bez násady (lb) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost bez násady v lb 3/4 lb
Délka násady 320 mm
Hmotnost bez násady 340 g
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 751180 3/4
EAN / GTIN 4016134504037
Číslo výrobce 5081030750

Popis

Provedení:

Zápustkově kované, kalené a popouštěné. S kulatou ploškou a kulovou hlavou. S násadou z hikorového dřeva.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku