Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Palice, Hmotnost bez násady: 8kg

Artiklové číslo: 751030 8

Vyberte variantu a množství

Hmotnost bez násady (kg) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost bez násady 8 kg
Délka násady 900 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 751030 8
Číslo výrobce 5293038000

Popis

Provedení:

Korpus paličky zápustkově kovaný. Plošky předpisově kalené a popouštěné, hlava černě lakovaná, pracovní plochy lesklé.
Palice s prohnutou násadou z hikorového dřeva.

Norma:

DIN 6475

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku