Palička s 3složkovou násadou 1,25 kg

Artiklové číslo: 751020 1,25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Hmotnost bez násady (kg) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost bez násady 1,25 kg
Délka násady 260 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 751020 1,25
EAN / GTIN 8024886007351
Číslo výrobce 2000/1250 G

Popis

Provedení:

Korpus paličky zápustkově kovaný. Plošky předpisově kalené a popouštěné, hlava černě lakovaná, pracovní plochy lesklé.
Palička s nerozbitnou 3složkovou násadou (hliníkové jádro, polyamidové a kaučukové komponenty), s přikovaným ochranným límcem a dodatečným ochranným pouzdrem násady. Výhoda: nerozbitná, ergonomická, neklouže, bez vibrací a šetrná k zápěstí.

Norma:

DIN 6475

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Palička s 3složkovou násadou  1,25 kg

Palička s 3složkovou násadou 1,25 kg

na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
949,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
528,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
307 ks okamžitě k dodání
322,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Hmotnost bez násady 1,25 1,25 1,25
Délka násady 260 260 260
Materiál Speciální nástrojová ocel
Materiál držadla Hikorové dřevo
Druh produktu Kladivo Kladivo Kladivo

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku