Perlík s násadou z hikorového dřeva 5 kg

Artiklové číslo: 750811 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
493 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Hmotnost bez násady (kg) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost bez násady 5 kg
Délka násady 800 mm
Materiál držadla Hikorové dřevo
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 750811 5
EAN / GTIN 4062406712167
Číslo výrobce 750811 5

Popis

Provedení:

Hlava kladiva kovaná, kalená, popouštěná a všestranně broušená. Černě lakovaný povrch, pracovní plochy lesklé.
S násadou z hikorového dřeva.

Norma:

DIN 1042

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku