Kotouč stojanové brusky 250 x 25 x 32 mm typ 1 C80J5V15

Artiklové číslo: 75079
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kotouč stojanové brusky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 75079
EAN / GTIN 9003170750790
Číslo výrobce 75079
L-číslo L50140 1104

Popis

Popis:

Při ostření nástrojů z tvrdokovu nebo karbidu by měly být použity pouze kotouče se specifikacemi karbidu křemíku. Díky speciálnímu tvaru zrna dosáhnete dobrých výsledků i na velmi tvrdých obrobcích. Tento disk lze také použít kromě litiny. Redukční kroužek je již součástí balení a může být také znovu objednán.

Charakteristika:

  • Tvar: Rovný
  • Velikost zrna: 80
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Vhodnost materiálu: tvrdokov
  • Specifikace: C 80 J5 V15
  • Rozměr (D x D x H x H): 250 x 25 x 32 mm
  • Průměr: 250 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Nástroj pro: Stojanová bruska

Výhoda:

  • Volné řezání
  • Optimalizovaná velikost zrna
  • Stohovatelný

Použití:

  • Pro ostření nástrojů z tvrdokovu nebo karbidu a pro obrábění litinových obrobků

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku