Bezpečnostní kladivo 300 g

Artiklové číslo: 750750 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Hmotnost bez násady (g) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost bez násady 300 g
Délka násady 300 mm
Nejiskřící ne
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 750750 300
EAN / GTIN 2050001006219
Číslo výrobce 713013P

Popis

Provedení:

Hlava kladiva zápustkově kovaná a broušená na přesné rozměry. Pečlivě kalená a popouštěná. Hlava lakovaná, ploska a nos lesklé.
Bezpečnostní opatření: Okrajové zóny řídicí páky a pásu jsou indukčně potaženy proti odlamování nylonovým ochranným pouzdrem hřídele a upevňovacím šroubem hlavy. S násadou z hikorového dřeva, prohnutý tvar, lakovaná.

Norma:

Hlava kladiva dle DIN 1041.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku