• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Zámečnické kladivo, francouzský model s násadou „Ultratec“, Hmotnost bez násady: 200g

Artiklové číslo: 750660 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hmotnost bez násady (g) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost bez násady 200 g
Délka hlavy L 75 mm
Výška plošky H 25 mm
Délka násady 260 mm
Nejiskřící ne
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 750660 200
EAN / GTIN 4016134002991
Číslo výrobce 5029980200
Výrobce Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kované, kalené a popouštěné. Hlava lakovaná, ploska a nos lesklé.
S nerozbitnou násadou „Ultratec“ ze skelných vláken.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku