Zámečnické kladivo s ocelovou násadou, Hmotnost bez násady: 300g

Artiklové číslo: 750300 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Hmotnost bez násady (g) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost bez násady 300 g
Délka násady 260 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 750300 300
EAN / GTIN 4016134502460
Číslo výrobce 5041050300

Popis

Provedení:

Hlava kladiva zápustkově kovaná a broušená na přesné rozměry. Pečlivě kalená a popouštěná. Hlava lakovaná, ploska a nos lesklé.
S pevně nalisovanou násadou z ocelové trubky a neklouzavou gumovou rukojetí. S přikovaným ochranným pouzdrem na násadu.

Norma:

Hlava kladiva dle DIN 1041.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Zámečnické kladivo s ocelovou násadou, Hmotnost bez násady: 300g

Zámečnické kladivo s ocelovou násadou, Hmotnost bez násady: 300g

na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
471,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 654 ks okamžitě k dodání
285,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
662 ks okamžitě k dodání
159,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
905 ks okamžitě k dodání
341,00 CZK
235,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Hmotnost bez násady 300 g 300 g 300 g 300 g
Délka násady 260 mm 300 mm 300 mm 300 mm
Druh produktu Kladivo Kladivo Kladivo Kladivo

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku