Zámečnické kladivo, Hmotnost bez násady: 1000g

Artiklové číslo: 750125 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 114 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hmotnost bez násady (g) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost bez násady 1 000 g
Délka násady 360 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 750125 1000
EAN / GTIN 4045197717610
Číslo výrobce 750125 1000
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S násadou z hikorového dřeva, prohnutý tvar, lakovaná.
Hlava kladiva zápustkově kovaná a broušená na přesné rozměry. Pečlivě kalená a popouštěná. Hlava lakovaná, ploska a nos lesklé.

Norma:

Hlava kladiva dle DIN 1041.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku