Vyražeč závlaček, osmihranný

Artiklové číslo: 750.2,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
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
Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 750.2,5
EAN / GTIN 7610733012602
Číslo výrobce PB 750.2,5
L-číslo L60060 1560

Popis

Popis:

  • Puncový razník, vytahovač, osmihranný
  • pro bezpečné vyražení nebo proražení nýtů, čepů, šroubů nebo spojovacích prvků
  • válcový trn nejvyšší tvrdosti a houževnatosti, extrémně odolný
  • postupně kalená úderová hlava, zabraňuje třískám dle standardních specifikací
  • vyrobeno z osmihranné oceli, pro bezpečnou manipulaci
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
  • při práci s rázovým nářadím dodržujte bezpečnostní předpisy: www. pbst.ch/safe

Charakteristika:

  • Cylindrisk længde: 25 mm
  • Diameter af dorn: 2.5 mm
  • Hele længden: 120 mm
  • Skafttykkelse for ottekantet slagværktøj: 8 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku