Nástrčný zalomený trubkový klíč 6x6 stran 9/16″

Artiklové číslo: 75.9/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 75.9/16
EAN / GTIN 3148511203002
Číslo výrobce 75.9/16
L-číslo L60130 656

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Klíč na trubky, děrovaný: Klíč pro silné utahování a povolování
  • Krátká hlava a dlouhá hlava: šestihran
  • Krátká hlava kanylovaná pro závitové tyče
  • chromovaná, satinovaná povrchová úprava

Charakteristika:

  • A [″]: 9/16
  • B [mm]: 22,5
  • d [mm]: 10,5
  • d1 [mm]: 10,0
  • H [mm]: 34
  • L [mm]: 169
  • L1 [mm]: 42
  • T [mm]: 15
  • [g]: 230

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku