Nástrčný zalomený trubkový klíč 6x6 stran 7/8″

Artiklové číslo: 75.7/8
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 75.7/8
EAN / GTIN 3148511204009
Číslo výrobce 75.7/8
L-číslo L60130 3954

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Klíč na trubky, děrovaný: Klíč pro silné utahování a povolování
  • Krátká hlava a dlouhá hlava: šestihran
  • Krátká hlava kanylovaná pro závitové tyče
  • chromovaná, satinovaná povrchová úprava

Charakteristika:

  • A [″]: 7/8
  • B [mm]: 33,5
  • d [mm]: 18,0
  • d1 [mm]: 15,0
  • H [mm]: 51
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 64
  • T [mm]: 24
  • [g]: 625

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku