Nástrčný zalomený trubkový klíč 6x6 stran 35 mm

Artiklové číslo: 75.35
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 75.35
EAN / GTIN 3148511198902
Číslo výrobce 75.35
L-číslo L60130 4079

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Klíč na trubky, děrovaný: Klíč pro silné utahování a povolování
  • Krátká hlava a dlouhá hlava: šestihran
  • Krátká hlava kanylovaná pro závitové tyče
  • chromovaná, satinovaná povrchová úprava

Charakteristika:

  • A [mm]: 35
  • B [mm]: 48,5
  • d [mm]: 27,0
  • d1 [mm]: 24,0
  • H [mm]: 81
  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 96
  • D [mm]: 34
  • [g]: 1630

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku