Nástrčný zalomený trubkový klíč 6x6 stran 32 mm

Artiklové číslo: 75.32
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 75.32
EAN / GTIN 3148511198605
Číslo výrobce 75.32
L-číslo L60130 7501

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Klíč na trubky, děrovaný: Klíč pro silné utahování a povolování
  • Krátká hlava a dlouhá hlava: šestihran
  • Krátká hlava kanylovaná pro závitové tyče
  • chromovaná, satinovaná povrchová úprava

Charakteristika:

  • A [mm]: 32
  • B [mm]: 44,5
  • d [mm]: 24,0
  • d1 [mm]: 22,6
  • H [mm]: 74
  • L [mm]: 330
  • L1 [mm]: 88
  • D [mm]: 31
  • [g]: 1400

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku