Nástrčný klíč Rukojeť PROTWIST 4,5mm

Artiklové číslo: 74AT.4.5
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 74AT.4.5
EAN / GTIN 3662424094293
Číslo výrobce 74AT.4.5
L-číslo L60130 10008

Popis

Popis:

  • Klíč nástrčný s rukojetí šroubováku: ideální pro šrouby s omezeným přístupem na výšku nebo pro přesnou mechaniku
  • Rukojeť šroubováku pro optimální pohodlí i při silném povolování
  • Klíč 6-ti nástrčný s hlubokým otvorem pro dlouhé závity
  • Kovaná část pro maximální odolnost
  • Metrické rozměry: 3,2 až 14 mm
  • Design: saténově chromovaný
  • Profesionální nářadí s doživotní zárukou na nářadí Facom

Charakteristika:

  • A [mm]: 4,5
  • D [mm]: 7,5
  • E [mm]: 39
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 125
  • L2 [mm]: 25
  • [kg]: 0,120

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku