{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | MADDIE | |
Třída ochrany | S1P | |
Materiál ochranné špičky prstů | Ocel | |
Bezpečnost proti prošlápnutí | Ochrana proti průniku kovu | |
Norma | EN ISO 20345:2011 | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 35 | |
Barva | šedá | |
Druh produktu | Bezpečnostní sandály |
Katalogové číslo | 749531-35 | |
EAN / GTIN | 4030839319642 | |
Číslo výrobce | 749531-35 |