{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 130 mm | |
⌀ stopky | 17 mm | |
Minimální síla úderu | 180 N | |
Maximální síla úderu | 250 N | |
Druh produktu | Důlčík |
Katalogové číslo | 749350 130 | |
EAN / GTIN | 4049002112751 | |
Číslo výrobce | R430 231 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Samočinný důlčík s hrotem, Celková délka: 130mm
na poptávku
Ihned k dodání
265 ks okamžitě k dodání
848,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 297 ks okamžitě k dodání
559,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 130 mm | 130 mm |
Materiál | Speciální nástrojová ocel. | |
Minimální síla úderu | 180 N | 57 N |
Maximální síla úderu | 250 N | 127 N |
⌀ stopky | 17 mm | 13 mm |
Druh produktu | Důlčík | Důlčík |