Důlčík, mimořádná kvalita, chromovaný tvrdokovový hrot 120/10 mm

Artiklové číslo: 749300 120/10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
678 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky 10 mm
    Tvrdost hrotu cca 59 HRC
    Provedení úderové hlavy zušlechtěný
    Materiál Chromvanadiová ocel
    Povrch chromovaný
    Druh produktu Důlčík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 749300 120/10
    EAN / GTIN 7610733004669
    Číslo výrobce PB 712.2

    Popis

    Provedení:

    Silná osmihranná stopka, hrot lesklý. Po celé délce rovnoměrně prokalená. Díky speciálně zušlechtěné úderové hlavě nedochází k tříštění hlavy důlčíku.
    Mimořádná kvalita, tzn. nejvyšší možná tvrdost hrotu – cca 59 HRC – při mimořádné houževnatosti.

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, chromovaná.
    S naletovaným tvrdokovovým hrotem.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku